カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- i-PRO(3)
- LIVRE(リブレ)(10)
- MICROCHIP(113)
- NEATFRAME(4)
- Optibelt(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- REDRAGON(レッドラゴン)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イスカル(25)
- エレコム(16)
- テイルウォーク(4)
- トリニティ(3)
- ニチフ(4)
- ノーブランド(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日本製線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pt-i」の検索結果

絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I4-U-PT, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 11 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I4-U-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応