カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- メディアカバーマーケット(95)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- カーメックス(12)
- テンパール工業(12)
- フジトク(11)
- エレコム(8)
- TRUSCO(8)
- ヤマト産業(7)
- StarTech.com(7)
- Simplism(7)
- ヤマト特殊鋼(6)
- HEADS(ヘッズ)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- ラムマウント(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- Luci(ルーチ)(5)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(4)
- Roadpartner(マツダ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ptb」の検索結果

Three-phase reversing load relay
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9