カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- CRG(7)
- TORAY(東レ)(4)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- DNライティング(3)
- ヤマト産業(2)
- 河村電器産業(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- CAREL(2)
- MOTTERU(2)
- アネスト岩田(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- セキスイ(1)
- 日立(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- オルディ(1)
- ニューマシン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ptc-2」の検索結果

熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応