カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モートーン(30)
  • CRG(7)
  • ソースネクスト(3)
  • C & K COMPONENTS(3)
  • C&K(3)
  • IRWIN(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • エコー電子(EDK)(2)
  • 多摩電子(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • VISHAY(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • サカエ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シンコー(1)
  • 千代田通商(1)
  • 日学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pts-02」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続式端子台 プッシュイン PTS 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PTS 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal ブロックは、シールド付き導体エントリを備えているため、フラット Terminal Box で使用でき、隠し配線システムで使用した場合にスペースを大幅に節約できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カ
    仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTS 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 2,5 BN●コード番号:201-3893アズワン品番65-7735-32
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    349税込384特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アースモジュラ端子台

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509アズワン品番65-7726-12
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTS は、フラット Terminal ボックスで使用するための角度付き導体エントリを備え、隠し配線システムで使用すると広い省スペースを実現します。同じ形状の 2、3、4 導体 Terminal Block です PTS 2.5 は、4 つのブリッジシャフトを装備し、さまざまなブリッジングオプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:赤●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PTS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTS 2,5 RD●コード番号:201-5214アズワン品番65-7737-55
  • 接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧が 500 V、短絡電流が 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PTS 1,5/S/1P●コード番号:201-5883アズワン品番65-7757-06
  • 多段式端子台 プッシュイン PTS 1 5シリーズ 15A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    多段式端子台 プッシュイン PTS 1 5シリーズ 15A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix マルチレベル Terminal Block は、大規模な導体を介して迅速かつ簡単に接続できます。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:15A●モデル番号:PTS 1,5/S-3L/3P●コード番号:201-3814アズワン品番65-7746-34
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 1,5/S-QUATTRO BU●コード番号:201-4125アズワン品番65-7747-41
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 1,5/S BU●コード番号:201-5182アズワン品番65-7535-92