カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モートーン(17)
  • CRG(4)
  • マザーツール(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • IRWIN(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • エコー電子(EDK)(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • シンコー(1)
  • 千代田通商(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • プラチナ万年筆(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • 正和(1)
  • リビラック(1)
  • 井筒製作所(1)
  • A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pts-04」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509アズワン品番65-7726-12
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTS は、フラット Terminal ボックスで使用するための角度付き導体エントリを備え、隠し配線システムで使用すると広い省スペースを実現します。同じ形状の 2、3、4 導体 Terminal Block です PTS 2.5 は、4 つのブリッジシャフトを装備し、さまざまなブリッジングオプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:赤●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PTS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTS 2,5 RD●コード番号:201-5214アズワン品番65-7737-55
  • Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アースモジュラ端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続式端子台 プッシュイン PTS 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PTS 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal ブロックは、シールド付き導体エントリを備えているため、フラット Terminal Box で使用でき、隠し配線システムで使用した場合にスペースを大幅に節約できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カ
    仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTS 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 2,5 BN●コード番号:201-3893アズワン品番65-7735-32