カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(8)
- エスコ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- AMPHENOL(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 南電機(1)
- ERNI(1)
- SICK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pvc-12b」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-51
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20