カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- コガネイ(99)
- CKD(91)
- omron(オムロン)(12)
- TRACO POWER(10)
- SK11(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 富士電機(4)
- 内外電機(3)
- ナカトミ(3)
- ハンマーキャスター(3)
- Zebra Technologies(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- Pazdesign(パズデザイン)(3)
- 富士電機機器制御(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sac-1」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷UL、cUL、cULus、GOS。品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル。M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7379-77
Phoenix Contact 電源ケーブル
フエニックス・コンタクト¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷許容電流(A)12シース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4-Pin Male M12コネクタB4-Pin Female M12許容電圧(V)60
ソレノイドバルブコネクタ SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120Vシリーズ メス
フエニックス・コンタクト¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷。SACCタイプAバルブコネクタ。Phoenix ContactのSACCシリーズ3ポジションバルブコネクタはさまざまな用途に最適。LEDインジケータ付きでステータス確認が容易 PG9ケーブルグランド 内蔵バリスタにより、スペースに制約のある設置に最適仕様●定格電圧:120 V●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V●結線方法:スクリュー●コード番号:801-6514アズワン品番65-7533-99
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-78
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷。センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858アズワン品番65-7480-08