カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- スバル(44)
- ダイヤトレンド(37)
- SMC(26)
- RS PRO(25)
- 富士電機(18)
- PISCO(ピスコ)(12)
- 岩田製作所(10)
- 大三商会(8)
- nexperia(8)
- エスコ(7)
- 東芝(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- EPSON(6)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- onsemi(6)
- 日東工業(5)
- DiodesZetex(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sc-050」の検索結果
特価

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4079アズワン品番65-7738-27
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:プラグ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:204-7676アズワン品番65-7582-70
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083アズワン品番65-7752-64
端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670アズワン品番65-7527-23
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-SC 4シリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は 22.3 mm x 3.2 mm x 48.6 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-SC 4●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4849アズワン品番65-7744-57
光アダプタ コネクタタイプ:SC 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140アズワン品番65-7499-80
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146アズワン品番65-7489-35
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥6,098税込¥6,7081袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141アズワン品番65-7499-08
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781個82日以内出荷産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO型番2700553RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個82日以内出荷産機用6mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO型番2904956RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781個85日以内出荷プロセス(F&G)用17mm ねじ接続コネクタ 1a1DO型番2904664RoHS指令(10物質対応)対応