絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- サンワサプライ(15)
- RS PRO(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- 3M(3)
- YEC(1)
- StarTech.com(17)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(24)
- 富士電機(16)
- メディアカバーマーケット(13)
- タカチ電機工業(11)
- アズワン(10)
- ビーエム機器(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- エスコ(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scsi」の検索結果

光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥6,098税込¥6,7081袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144アズワン品番65-7498-07
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥6,098税込¥6,7081袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3145アズワン品番65-7499-93
端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670アズワン品番65-7527-23
Phoenix Contact PLC端子台 2966029 PLC-BSCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意色緑シリーズPLC-BSC定格電圧(V)AC/DC24端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60ケーブルCSA(mm2)2.5ケーブルサイズ(AWG)26~14
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4079アズワン品番65-7738-27
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷。IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点。フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719アズワン品番65-7589-67
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:プラグ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:204-7676アズワン品番65-7582-70
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083アズワン品番65-7752-64
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 14.4 mm 及び 30.9 mm で提供されます。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4285アズワン品番65-7601-87
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥20,980税込¥23,0781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 9 mm と高さ 23.9 mm の製品があります。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4280アズワン品番65-7601-04
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド接続クランプには、幅 24.7 mm 及び高さ 42.3 mm が付属しています。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4287アズワン品番65-7605-29
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 19 mm と高さ 35 mm の製品が用意されています。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4286アズワン品番65-7617-35
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(20個)7日以内出荷。Phoenix Contact シールド接続クランプの高さは、幅 24.7 mm 及び 43.6 mm です。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4282アズワン品番65-7609-90
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 19 mm と高さ 37 mm の製品が付属します。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4281アズワン品番65-7601-05
クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥20,980税込¥23,0781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド接続クランプの高さは、幅 9 mm と高さ 23.1 mm です。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4283アズワン品番65-7616-85