カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- MAZDA(マツダ)(15)
- KEMET(10)
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- AMPHENOL(8)
- IDEC(和泉電気)(3)
- サンドビック(3)
- KSフィルター(3)
- オリエンタルモーター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- タンガロイ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
「sh12a」の検索結果

Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991個7日以内出荷シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7462アズワン品番65-7717-24
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7472アズワン品番65-7725-14
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482アズワン品番65-7722-44
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入
フエニックス・コンタクト¥469,800税込¥516,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7461アズワン品番65-7720-28
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 250個入
フエニックス・コンタクト¥229,800税込¥252,7801セット(250個)7日以内出荷シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7471アズワン品番65-7674-09
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入
フエニックス・コンタクト¥269,800税込¥296,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7481アズワン品番65-7676-80