カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • エレコム(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ラスタバナナ(4)
  • 三菱電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • サンドビック(2)
  • AMPHENOL(2)
  • KEMET(2)
  • イスカル(1)
  • 岩崎電気(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • SMC(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日東工器(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh20a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474アズワン品番65-7725-19
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7484アズワン品番65-7720-27
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    289,800税込318,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7473アズワン品番65-7497-90
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    289,800税込318,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7483アズワン品番65-7720-24