カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(183)
- ホンダ(25)
- エスコ(11)
- NAKATAKI(10)
- クボタ計装(9)
- イスカル(8)
- NewHikari(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 東日製作所(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DXアンテナ(4)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(4)
- カワグレ(4)
- サンワサプライ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
「sh32」の検索結果

Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7476アズワン品番65-7718-27
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7466アズワン品番65-7719-38
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入
フエニックス・コンタクト¥319,800税込¥351,7801セット(250個)7日以内出荷シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7475アズワン品番65-7718-24
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7486アズワン品番65-7720-25
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入
フエニックス・コンタクト¥309,800税込¥340,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7485アズワン品番65-7679-41