カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(8)
  • SMC(300)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ホンダ(53)
  • Festo(53)
  • IKO(日本トムソン)(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(22)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • TRUSCO(18)
  • NACHI(不二越)(17)
  • 嵯峨電機工業(14)
  • タンガロイ(14)
  • サンワサプライ(13)
  • カワムラサイクル(12)
  • サンドビック(10)
  • エレポン化工機(9)
  • THK(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-20」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 16 A 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流制限スイッチ: MCR-SL-S-16-SP-24. 最大16 Aの50 / 60 Hz AC電流をバイナリ信号に変換 制限値は調整可能 ガルバニック絶縁 リレー出力 リレー接点定格: 2 A @ 250 V ac / V dcRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:アナログ、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:-1 → 3 V, -800 → 800 mV 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:アンプ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
電流センサ フエニックス・コンタクト電流センサフエニックス・コンタクト
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ユニバーサル電流トランスデューサは、DC、AC、及び歪み電流の測定に使用されます。 0 → 10 V の出力では、0 → 100 A の入力電流が測定されます。DIN レールや取り付けプレートへの可変取り付けを使用し、3 極絶縁を備えています。周囲温度: -40 → 65 ℃ 保護等級: IP20
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●センサ技術:電圧●電源電圧:20 → 30 V●シリーズ:MCR-SL-CUC-100-Uアズワン品番65-7283-46
変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール フエニックス・コンタクト変流器 入力電流:300A 300:1 DINレールフエニックス・コンタクト
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
汎用電流変換器MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-Iアズワン品番65-7302-42
絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-U-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-U-UI-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 30 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-U-UI-NC 、 0-24/30 V dc電源を監視する3ウェイ絶縁アンプ. 入力オプション、0-24 V dc、0-30 V dc 出力オプション、0-20 mA、4-20 mA、0-10 V、2-10 V、0-5 V、1-5 V DIPスイッチで設定 3極絶縁 24 V dcをモジュール上又はDINレールバスコネクタ経由で給電 6.2 mm幅 ねじ止め端子RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-SL-R-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-SL-R-UI, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:Analogue 、 入力範囲:100 → 100000 Ω 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-R-UIRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール フエニックス・コンタクト変流器 入力電流:5A 5:1 DINレールフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
電流測定トランスデューサMACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296アズワン品番65-7303-07
ヒューズ付スイッチ遮断器 フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 ~ 20 mA (電源) 出力: 4 ~ 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305アズワン品番65-8055-81