カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sl-cp1」の検索結果
特価

2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応