カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(380)
  • 東芝キヤリア(65)
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • SAMTEC(18)
  • AMPHENOL(17)
  • サトーパーツ(14)
  • RS PRO(9)
  • 相原電機(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • 日本キヤリア(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 三菱電機(1)
  • JAPPY(1)
  • ホシモト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl端子」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール取付用端子アクセサリ スイッチングロック SL-SBシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ スイッチングロック SL-SBシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact の SL-SB ホワイトスイッチングロックは、電流トランス測定回路の短絡スイッチング素子を切り替えジャンパは、両側でオン / オフスイッチ位置に設定できます 素材 PAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:スイッチングロック●シリーズ:SL-SB●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4913アズワン品番65-7496-18
  • 端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30A フエニックス・コンタクト

    端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30A

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 AWG●レベル数:1●シリーズ:RSCWE 6-3/4SL GN●ケーブルCSA:0.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:30A●コード番号:239-5020アズワン品番65-7781-01
  • 変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール フエニックス・コンタクト

    変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    電流測定トランスデューサ。MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
    仕様●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296アズワン品番65-7303-07
  • 電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 電流センサ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電流センサ

    フエニックス・コンタクト
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:アナログ、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:-1 → 3 V, -800 → 800 mV 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:アンプ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応