カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- BIGM(丸山製作所)(27)
- IDEC(和泉電気)(11)
- D'Addario(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- ダイキン工業(6)
- b.ring(6)
- insta360(5)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(4)
- 谷沢製作所(4)
- 高島計器(4)
- クリスタルアイ(4)
- 扶桑精機(3)
- KITACO(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「st002g」の検索結果
特価

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応