カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ホンダ(38)
  • SWAGE-LINE(19)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • SMC(6)
  • SUN TOOL(6)
  • サンコーテクノ(2)
  • 若井産業(2)
  • RSタイチ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 大阪魂(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • オークラ輸送機(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • 東正車輛(1)
  • トップ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st630」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑

    フエニックス・コンタクト
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760アズワン品番65-7789-94
  • 基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
    仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879アズワン品番65-7521-29