カテゴリ

  • 整備工具・収納(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • tantore(717)
  • RS PRO(332)
  • SPARKFUN(27)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • スズキ(15)
  • VISHAY(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • SIEMENS(9)
  • PROST's(8)
  • マウントハーゲン(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • ベッセル(6)
  • AMPHENOL(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • ダイニチ工業(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • APEM(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tantore」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
  • サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-32
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 60 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-80
  • サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-30
  • サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
  • 温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト

    温度測定トランデューサ

    フエニックス・コンタクト
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into Analogue 0/4 - 20 mA signals。Freely programmable, screw connection, SIL, 3-way electrical isolation, standard configuration.Input for standard temperature sensors (RTDs), resistance-type sensors, and potentiometers Current output 0 mA .。20 mA or 4 mA .。20 mA High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) 3-way electrical isolation High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw or push-in connection available
    仕様●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2304アズワン品番65-8091-95