カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ParkerTAIYO(49)
- TOYOX(トヨックス)(17)
- 東芝(12)
- brembo(11)
- PROST's(8)
- ニチフ(6)
- KSフィルター(5)
- マルツエレック(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TRUSCO(3)
- 富士電機(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- オーム電機(2)
- CKD(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- 篠原電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tc2-s」の検索結果
特価

熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 4ポート (100Mbps)、コンボ2ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)型番1088853RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個82日以内出荷汎用 RJ45 4ポート、SFP 2ポート、コンボ 2ポート型番2702334RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 12ポート (100Mbps)、コンボ2ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)型番1088875RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801個82日以内出荷汎用 RJ45 14ポート、コンボ(RJ45,SFP) 2ポート、SFP 2ポート型番2702907RoHS指令(10物質対応)対応