カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- KEMET(28)
- SPARKFUN(12)
- APEM(8)
- RS PRO(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- brembo(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- Terasic(3)
- IKA(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- コミネ(1)
- SIEMENS(1)
- SICK(1)
- ビー・エヌ・エヌ新社(1)
- Seeed Studio(1)
- ヒューマンデータ(1)
「terasic」の検索結果
特価

サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31