カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- タカチ電機工業(674)
- DiodesZetex(401)
- アリート(ariete)(326)
- ホンダ(319)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(307)
- SKC(環境測定)(231)
- メディアカバーマーケット(106)
- elcometer(104)
- PLANET Technology(84)
- INAX(LIXIL)(80)
- MARWI(80)
- コミネ(66)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(57)
- ロゴヴィスタ(50)
- シュナイダーエレクトリック(48)
- 日立産機システム(45)
- パナソニックコネクト(43)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(42)
- brembo(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tet」の検索結果
特価

ブスバー Phoeni×Contact NLS-CU 3/10 SN METER
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様シリーズ:NLS-CU 3/10 SN METER●PEN導体バスバー. PEN導体バスバー、3 mm x 10 mm、長さ1 mRoHS指令(10物質対応)対応
Knife discon terminal blk+ test socket
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様シリーズ:CLIPLINE UTT 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:16A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応