カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(3)
  • Excellent kobo(1)
  • JTC(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](16)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • SIEMENS(1)
  • SK11(4)
  • SUNDRY(角利産業)(1)
  • WIZ'A(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-a max」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30A

    フエニックス・コンタクト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147アズワン品番65-7520-48
  • DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A

    フエニックス・コンタクト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803アズワン品番65-7588-12