カテゴリ

  • 制御機器(365)
  • FA担当者のオススメ新商品(243)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(22)
  • TOWA(東和コーポレーション)(216)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](218)
  • TOWA JAPAN(17)
  • 東和制電工業(TOWA)(105)
  • MAZDA(マツダ)(284)
  • MOXA(300)
  • omron(オムロン)(166)
  • PITWORK(日産)(294)
  • ROLINE(210)
  • RS PRO(814)
  • WURTH ELEKTRONIK(203)
  • YAMAHA(ヤマハ)(237)
  • イトーキ(537)
  • グリーンクロス(240)
  • トヨタ(558)
  • ホンダ(1,216)
  • 東和産業(499)
  • 雅(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(244)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「towa」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
365件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • WLAN AP フエニックス・コンタクト

    WLAN AP

    フエニックス・コンタクト
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    WLANアダプタ IP20 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz) 外部アンテナタイプ (高機能版)
    型番1119246
  • PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
    仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658アズワン品番65-7330-36
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 32 本のデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 35 x 54 mm●コード番号:207-4860アズワン品番65-7312-86
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。抵抗温度検出器を接続し、2、3、4 線技術でセンサを接続するための 8 つのアナログ入力チャンネルを備えています。ノイズ耐性に優れ、ノイズ放射が低くなっています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9849アズワン品番65-7312-03
  • ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 0.3 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6699アズワン品番65-7345-24
  • ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 フエニックス・コンタクト

    ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 10 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6387アズワン品番65-7343-75
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2 フエニックス・コンタクト

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2

    フエニックス・コンタクト
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853アズワン品番65-7305-34
  • カバー Cover PLC 及び IO モジュール用 フエニックス・コンタクト

    カバー Cover PLC 及び IO モジュール用

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の Axioline スマートエレメントは、スマートエレメントインターフェースを使用するシステムです。このスマートエレメントカバーは、未使用のスマートエレメントスロットです。使用していないスマートエレメントスロットを保護します デバイス定格プレートが保存されました
    仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール●コード番号:220-5660アズワン品番65-7329-34
  • PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用

    フエニックス・コンタクト
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。RS-485 形式のシリアル入力 / 出力チャンネル x 1 データは透過モードで送信されます 最大伝送速度は 230,400 bps に設定できます データビット、ストップビット、パリティの数を設定できます デバイス定格プレートが保存されました
    仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5655アズワン品番65-7330-10
  • 端子台 アナログアクチュエータ用 フエニックス・コンタクト

    端子台 アナログアクチュエータ用

    フエニックス・コンタクト
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド
    仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:アナログアクチュエータ●出力タイプ:アナログ●寸法:135 x 24.4 x 71.5 mmアズワン品番65-7302-59
  • メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-2400用 フエニックス・コンタクト

    メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-2400用

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:FPGA構成メモリ●併用可能製品:RAD-2400●範囲:コリン
  • デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール フエニックス・コンタクト

    デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは 4 つのアナログ電流入力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
    仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリンアズワン品番65-7312-94
  • ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 フエニックス・コンタクト

    ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 2.5 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
    仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセットアズワン品番65-7347-60
  • ケーブル Cable コントローラ用 フエニックス・コンタクト

    ケーブル Cable コントローラ用

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK
  • インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクト

    インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    VARIOFACEインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。VARIOFACE用インターフェイスモジュール 1:1接続
    仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7279-11
  • インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクト

    インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    DFLK Varioface D-Subインターフェイスモジュール。Phoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装。15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り
    仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7279-18
  • PLC I/Oモジュール 特殊機能モジュール Axioline Fステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール 特殊機能モジュール Axioline Fステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact AXL シリーズは、出力信号用のパルス幅変調を備えた特殊な機能モジュールを装備。このモジュールは、ローカルバス 100 Mbps の伝送速度を備え、このモジュールは 2 つの出力番号を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:特殊機能モジュール●併用可能製品:Axioline Fステーションアズワン品番65-7275-40
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7344-08
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスイン
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7343-84
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線技術によるアクチュエータの接続 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能 部分的にコーティングされた基板この記事は、Phoen
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7346-81
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 / 3 / 4線式技術のセンサの接続 チャンネル間のクロストーク減衰が高くなっています 電磁干渉に対する特に優れた耐久性 デバイス定格プレートが保存され
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:150 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-83
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用産業用途で標準熱電対からの信号を取得するために使用されます。熱電対接続用の 8 つのアナログ入力チャンネルと電圧接続用の 1 つのアナログ入力チャンネルを備えています。高レベルの精度と 2 線技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7284-30
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 8 つのデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続があります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7313-24
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 64 個のデジタル入力と、シングルワイヤ技術でセンサを接続します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7283-77
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact このモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。64 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-48
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得と出力に使用されます。2 線技術でセンサを接続する 2 つのアナログ差動入力チャンネルと 2 つのアナログ出力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7312-87
  • バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用 フエニックス・コンタクト

    バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用

    フエニックス・コンタクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:124.46 x 77.22 x 50.8 mmアズワン品番65-7267-83
  • デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール フエニックス・コンタクト

    デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタルトランジスタ出力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
    仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5057アズワン品番65-7315-71
  • アダプタ コネクタ DCS、PLC、SimaticR S7-300用 フエニックス・コンタクト

    アダプタ コネクタ DCS、PLC、SimaticR S7-300用

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    S400アダプタ。FLKMアダプタは、Simatic 7 400ベースの基板を様々なモジュールに接続します。
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DCS、PLC、SimaticR S7-300●シリーズ:FLKM 50-PA-S300●コード番号:803-7224アズワン品番65-7355-72
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用一方、センサから高速パルスシーケンスを取得し、他方でインクリメンタルエンコーダを使用して位置を検出します。このモジュールは、2 つのカウンタ入力を組み合わせて高速カウンタパルスを評価し、2 つのインクリメンタルエンコーダ入力で位置を検出します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4854アズワン品番65-7279-39
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845アズワン品番65-7315-38
  • 接続ケーブル Cable Allen Bradley Control Logix、Allen Bradley PLC 5、ModiconR TSX Quantum、Siemens S7-300/ET 200 フエニックス・コンタクト

    接続ケーブル Cable Allen Bradley Control Logix、Allen Bradley PLC 5、ModiconR TSX Quantum、Siemens S7-300/ET 200

    フエニックス・コンタクト
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    DIN VDE 0472、Part 803 IEC60332-1。FLK丸型ケーブルセット。Phoenix Contact FLKケーブルセットは、さまざまな用途に適合するように、長さとポジションを豊富に用意しています。 簡単に取り付けられるよう、普及している他の製品シリーズに適合する専用リードがあります。1:1ソケットストリップ接続 IDC / FLKソケットストリップ接続、2.54 mmピッチ
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:3m●コード番号:803-7255アズワン品番65-7356-85
  • メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-900用 フエニックス・コンタクト

    メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-900用

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:FPGA構成メモリ●併用可能製品:RAD-900●範囲:コリン●コード番号:227-5047アズワン品番65-7312-93
  • デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール フエニックス・コンタクト

    デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Radiolino-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタル入力( 0-30.5 V dc )又は最大 100 Hz の 2 つのパルス入力を備えています。プログラミングなしですばやく簡単に起動 高い信頼性
    仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5056アズワン品番65-7312-47
  • コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクト

    コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用

    フエニックス・コンタクト
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356アズワン品番65-7275-45
  • PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用

    フエニックス・コンタクト
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 データ形式の標準表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、入力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
    仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5648アズワン品番65-7330-16
  • メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-900用 フエニックス・コンタクト

    メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-900用

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Radioline 構成スティックは、独自のネットワーク ID と RF 帯域 1 を備えた 868 MHz ワイヤレスモジュールに対応する、簡単かつ安全なネットワークアドレッシングです。簡単でユニークな安全なネットワークアドレッシング 複数のネットワークの並列動作
    仕様●アクセサリタイプ:FPGA構成メモリ●併用可能製品:RAD-900●範囲:コリンアズワン品番65-7314-26
  • コンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用 フエニックス・コンタクト

    コンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用

    フエニックス・コンタクト
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTUアズワン品番65-7275-42
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7345-12
toto 鏡特集