カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • SMC(181)
  • 三菱ふそう(24)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • ニッタ(11)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • ParkerTAIYO(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • ニッサチェイン(7)
  • スバル(6)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • SIEMENS(5)
  • QNAP(4)
  • プラス[家具](4)
  • I-VALUE(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • スーパーツール(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc10」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Relay Module PLC-RPT-120UC/21AU 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module PLC-RPT-120UC/21AU 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    43,980税込48,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    プッシュイン接続の PLC-BPT../21 基本 Terminal Block と、マルチレイヤ金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 120 V ac / 110 V dc に取り付けます
    仕様●入力電圧 Max:110 V dc, 120V ac●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21AU●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0394アズワン品番65-8083-65
  • Relay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)
    仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395アズワン品番65-8083-66
  • Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インターフェースリレーモジュール、DIN レール、DPDT - PLC-RPT-24UC / 21-21 / RW-2900346Phoenix Contact のこの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)リレーモジュールは、最適な信号処理動作を実現します。シングルメタルスタンプ回路
    仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21-21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:20mA●極数:2●寿命:3 x 10^7 回●コード番号:196-0406アズワン品番65-8084-71
  • Relay Module PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    鉄道用途向けの PLC インターフェイスです。プッシュイン接続の基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。範囲は 0.75 x UN → 1.15 x UN、公称入力周波数は 16.7 Hz、2 PDT、入力電圧は 230 V ac です
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:Au, 銀合金●復帰時間:60ms●コード番号:196-0405アズワン品番65-8083-61
  • モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 120 V ac PLC 基本 Terminal Block は、制御盤に干渉電流と干渉電圧を保護します 側面。ねじ接続式で、DIN レールに取り付けるためのリレーやソリッドステートリレーはありません。干渉電流に対する耐性 高リレーリリース電圧 周囲温度: -40 → 55 ℃
    仕様●電圧:120V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46●コンタクト数:1●コード番号:224-9884アズワン品番65-8070-98
  • UniCardマーカーシート UC-WMC 4.4 23X 5.5 導体マーカー for use with モジュラ端子台 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    UniCardマーカーシート UC-WMC 4.4 23X 5.5 導体マーカー for use with モジュラ端子台 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。ラベル用ユニ カードシート。Phoenix Contactラベルカード及びマーカーに用意されている幅広いオプションにより、さまざまな用途に対応可能。さまざまなサイズ、色、及び材質を用意
    仕様●種類:導体マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UC-WMC 4.4 (23X 5.5)●コード番号:803-8479アズワン品番65-7511-94
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    82,980税込91,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc、出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Cont
    仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V dc●最小負荷電圧:24 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/230AC/1●コード番号:207-3300アズワン品番65-8055-93
  • Eaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:250 V ac/dc DINレール フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:250 V ac/dc DINレール

    フエニックス・コンタクト
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ(手動操作)と「手動、ゼロ、自動」機能用統合パワーコンタクトリレーを備えた PLC インターフェイスです。プッシュイン接続で、NS 35/7.5 に取り付けることができます。 N/O コンタクト x 1、入力電圧: 24 V ac/dc
    仕様●最小負荷電流:10 @ 12 V mA●最大負荷電流:6 A●シリーズ:PLC-RPT-24UC/1/S/H●最小負荷電圧:5 @ 100 mA V●最大負荷電圧:250 V ac/dc●最小電圧制御:20.4 V●最大電圧制御:24 V ac/dc●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:プッシュイン●最大ターンオン時間:6 ms●寸法:6.2 x 90 x 80mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4838アズワン品番65-8084-52