カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(163)
- スズキ(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- CKD(13)
- ParkerTAIYO(8)
- ヨドノ(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 水本機械製作所(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- MANN-FILTER(3)
- タイガー(防獣)(3)
- TRUSCO(2)
- ユーエイキャスター(2)
- 佐文工業所(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「uk20」の検索結果
特価

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 12mm ピッチ 5×20mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G●シリーズ:UK●TBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.2mm ピッチ 6.3×32mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,598税込¥10,5581袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応