カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- NEC(11)
- 寺岡製作所(7)
- omron(オムロン)(3)
- RS PRO(3)
- 瓜生製作(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 篠原電機(2)
- TORAY(東レ)(2)
- SIEMENS(2)
- Kubler(2)
- アソー(1)
- ムラテックKDS(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- EPCOS(1)
- KEMET(1)
- RENESAS(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ul130」の検索結果

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Knife discon terminal blk+ test socket
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様シリーズ:CLIPLINE UTT 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:16A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact UPS制御ユニット
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)