カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(44)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 千代田通商(9)
- ニッタ(9)
- CAPTAIN STAG(8)
- UNION(ユニオン)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- SOURIAU(5)
- コガネイ(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ローヤル電機(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- TRUSCO(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- フロウエル(3)
- PROST's(3)
- カーメックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ut10」の検索結果
特価

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 6.3×32mm UTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応