カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(9)
- ABB(5)
- RS PRO(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カラークリエーション(2)
- SIEMENS(2)
- onsemi(2)
- アズワン(1)
- EPSON(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 東日製作所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- プロト(1)
- EXEDY(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
「v-08p7」の検索結果
特価

丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6887アズワン品番65-7776-32
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07S1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6888アズワン品番65-7778-53