カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,033)
- RS PRO(47)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
- 東芝ライテック(34)
- MAZDA(マツダ)(31)
- カネミツ(24)
- エバオン(12)
- KEMET(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- デンカエレクトロン(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ツカサ電工(9)
- Lovato(9)
- KYOCERA AVX(8)
- SMC(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- TDK(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ブランドをもっと見る
「v-224」の検索結果

リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781袋(10個)当日出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888アズワン品番65-8072-50
モジュール RIF-1-BPT/2X21 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥9,398税込¥10,3381袋(10個)当日出荷同じ設計の PDT x 1 又は 2 又はソリッドステートリレー向けの Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 250 V ac/dc仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-1-BPT/2X21●コード番号:224-7561アズワン品番65-8073-90
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 24 ~ 253 VAC/2 A仕様●範囲:OPT●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:19.2 V dc●最大負荷電圧:28.8 V dc●コード番号:224-7586アズワン品番65-8073-58
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557アズワン品番65-8072-93
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781袋(10個)7日以内出荷入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874アズワン品番65-8073-79
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、パワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。NS 35/7.5 DIN レール取り付け用です 2 つの PDT 入力電圧: 48 V dc仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:48DC/21-21●コード番号:224-9861アズワン品番65-8074-09
モジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580アズワン品番65-8073-92
モジュール RIF-2-BPT/4X21 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥9,898税込¥10,8881袋(10個)7日以内出荷PDT x 2 又は 4 個の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-2-BPT/4X21●コード番号:224-7562アズワン品番65-8073-91
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥76,980税込¥84,6781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC インターフェイスは、制御側に干渉電流及び干渉電圧保護機能を備えています。入力電圧は 230 V ac です。周囲温度: -40 → 55 ℃ ねじ山 M3仕様●入力電圧 Max:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/SO46●コード番号:224-7584アズワン品番65-8073-94
モジュール 1 RIF-0-BPT/1 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷DIN レールに取り付けるために、同じ設計の 1 NO コンタクトリレー又はソリッドステートリレーを備えたミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/1●コンタクト数:1●コード番号:224-7581アズワン品番65-8073-93
電源アダプタ 10極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B10 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、10 ポジションで左側の制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B10●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B10●コード番号:224-9786アズワン品番65-7631-76
モジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷ミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。 DIN レールに取り付けるために、PDT x 1 とソリッドステートリレーを同一設計にしています。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/21●コンタクト数:1●コード番号:224-7579アズワン品番65-8072-47
モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で出力機能を実現し、リレーやソリッドステートリレーはありません。 DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT●コンタクト数:1●コード番号:224-9870アズワン品番65-8073-97
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:ねじ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PER-F●コード番号:224-9788アズワン品番65-7591-13
リレー 110V dc 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備えています。2 つの PDT 入力電圧: 110 V dc仕様●コイル電圧:110V dc●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21AU●コード番号:224-9867アズワン品番65-8072-48
モジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷PDT x 3 の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-3-BPT/3X21●コンタクト数:3●コード番号:224-7564アズワン品番65-8073-89
モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で、リレーやソリッドステートリレーなしで DIN レールに取り付けることができます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN●コンタクト数:1●コード番号:224-9871アズワン品番65-8074-16
モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 120 V ac PLC 基本 Terminal Block は、制御盤に干渉電流と干渉電圧を保護します 側面。ねじ接続式で、DIN レールに取り付けるためのリレーやソリッドステートリレーはありません。干渉電流に対する耐性 高リレーリリース電圧 周囲温度: -40 → 55 ℃仕様●電圧:120V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46●コンタクト数:1●コード番号:224-9884アズワン品番65-8070-98
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:224-9785アズワン品番65-7631-75
リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887アズワン品番65-8073-52
リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED Coil 電圧: 120 V ac仕様●コイル電圧:120V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21/MS●コード番号:224-9889アズワン品番65-8071-45
リレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。2 つの PDT 入力電圧: 120 V ac仕様●コイル電圧:120V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:8100 ± 15 % Ω●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21●コード番号:224-9868アズワン品番65-8072-49