カテゴリ

  • 制御機器(199)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 電気材料(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(260)
  • Panasonic(パナソニック)(11,734)
  • BIGM(丸山製作所)(6,605)
  • 三菱電機(2,160)
  • ホンダ(2,141)
  • エスコ(1,928)
  • RS PRO(1,864)
  • ODELIC(オーデリック)(1,733)
  • omron(オムロン)(1,469)
  • オーム電機(1,415)
  • CKD(1,232)
  • 明工社(1,112)
  • サンエス(1,089)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,069)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,068)
  • サンワサプライ(1,005)
  • IDEC(和泉電気)(964)
  • メディアカバーマーケット(947)
  • マキタ(938)
  • 東芝ライテック(914)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(196)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル ・ コネクタフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクトスイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEPフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から27日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNOフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
スリム&コンパクト
形状DINレール直付き端子形状ねじ
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact フエニックス・コンタクトDINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact サージプロテクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージプロテクタフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
859税込945
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシック ESSENTIALフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷
必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。
定格出力電圧(DC V)22~28仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
819税込901
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
339税込373
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact シリアルケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクトスイッチング電源ユニット DINレール取り付けフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
Phoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメスピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact リレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーモジュールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ハウジング フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ハウジングフエニックス・コンタクト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Mini plug-in connector フエニックス・コンタクトMini plug-in connectorフエニックス・コンタクト
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ハイスタンダード TRIOフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から92日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ソケットコンタクト フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソケットコンタクトフエニックス・コンタクト
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 電源コネクタインサート フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源コネクタインサートフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用タイプConnector Insert定格電圧(V)500定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 予備モジュールフエニックス・コンタクト
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷