カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 新ダイワ(119)
- 三菱電機(117)
- omron(オムロン)(85)
- ホンダ(39)
- RS PRO(26)
- 日動工業(25)
- Aratas(旧:omron)(23)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 共立(19)
- ワゴジャパン(19)
- カネミツ(19)
- ハーティング(18)
- ニチコン(17)
- VISHAY(17)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- 富士電機(15)
- DiodesZetex(13)
- 第一計器(12)
- ナベヤ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「v160」の検索結果
特価

Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz
フエニックス・コンタクト¥419税込¥4611袋(5個)7日以内出荷仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz
フエニックス・コンタクト¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz
フエニックス・コンタクト¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
フエニックス・コンタクト コンタクトインサート シリーズ,8極 2列
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●定格電圧:160 V●コンタクト数:8●シリーズ:1854022●併用可能製品:パネル取り付けフレーム●行数:2●UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 ~ 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ソリッドステートリレー
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷色緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC