カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 新ダイワ(17)
- 共立(8)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「v216-000021」の検索結果

Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥60,980税込¥67,0781袋(10個)7日以内出荷。入力電圧 60 V dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーを備えた基本 Terminal Block です。スリムなデザイン V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 RT III 密閉型リレー 安全な絶縁 実用的なプラグインブリッジ仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT- 60DC/21●コード番号:216-3540アズワン品番65-8055-20
Relay Module 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥63,980税込¥70,3781袋(10個)7日以内出荷。入力電圧が 120 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続仕様●コイル電圧:120V ac/dc●入力電圧 Max:110 V ac/dc, 120V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21-21AU●コード番号:216-3543アズワン品番65-8055-14