カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • omron(オムロン)(13)
  • SMC(7)
  • Festo(3)
  • 日伸理化(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マルチ計測器(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • ハーティング(1)
  • KSフィルター(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • onsemi(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-114」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7323-49
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 9 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7321-42
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5963アズワン品番65-7319-14