カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 東和制電工業(TOWA)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
  • OSRAM(オスラム)(13)
  • TDKラムダ(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • 旭光電機工業(7)
  • 大菱計器製作所(6)
  • 三菱電機(6)
  • エーモン(5)
  • HAKKO(白光)(5)
  • アース製薬(5)
  • STMicro(5)
  • FSP(5)
  • マリンテック(5)
  • 岩崎電気(4)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 東芝(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v80w」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    869税込956
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • REL-MR- 60DC/21 フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 60DC/21

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC60保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay フエニックス・コンタクト

    Relay

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A フエニックス・コンタクト

    PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUG IN BRIDGE/GREY フエニックス・コンタクト

    PLUG IN BRIDGE/GREY

    フエニックス・コンタクト
    889税込978
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V,

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 12DC/21AU

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクト

    PLC-RSC- 230UC/21-21

    フエニックス・コンタクト
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応