カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • スバル(62)
  • ODELIC(オーデリック)(56)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • ホンダ(32)
  • 三菱電機(19)
  • SIEMENS(17)
  • SMC(15)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 東洋バルヴ(12)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • 東尾メック(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • トヨタ(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va040」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact リレーインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact パワーリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact パワーリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    接点材質銀合金
  • REL-MR- 60DC/21 フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 60DC/21

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC60保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6
  • Relay フエニックス・コンタクト

    Relay

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A フエニックス・コンタクト

    PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V,

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 12DC/21AU

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクト

    PLC-RSC- 230UC/21-21

    フエニックス・コンタクト
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応