カテゴリ
- 制御機器(4)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(3)
- SCHURTER(10)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
- オムロンヘルスケア(4)
- 三菱ふそう(4)
- TORRAS(4)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(3)
- SIEMENS(3)
- FINDER(3)
- SKC(環境測定)(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- omron(オムロン)(2)
- シェルルブリカンツ(2)
- タンガロイ(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- エクソンモービル(1)
- Weller(1)
- エナパック(1)
- RISLONE(1)
- ブランドをもっと見る
「vactra」の検索結果

サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact 交換用プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6514アズワン品番65-8087-58
サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6555アズワン品番65-8089-51
サージプロテクタ 120 V ac 40kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ。Phoenix Contact の 2798844 は、タイプ 2 のサージ保護プラグです。このプラグは、設備の低電圧又は三相電源を保護するように設計されています。また、熱監視機能を備え、着脱が簡単な設計になっているため、メンテナンスが簡単で、ステータスを示す機械式インジケータや、複数のモジュールを簡単に仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:120 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 120 ST●長さ:52.4mm●奥行き:17.5mm●高さ:55.3mm●寸法:52.4 x 17.5 x 55.3mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-29
サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。ベースエレメントに取り付けることができます。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6716アズワン品番65-8087-66
サージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージ保護デバイス用の Phoenix Contact 交換用プラグには、漏洩電流が発生しません。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:20kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:10kA●コード番号:201-4035アズワン品番65-8087-99