カテゴリ
- 制御機器(1)
- リレー(1)
絞り込み
ブランド
- 岡谷電機産業
- モノタロウ(8)
- コニシ(3)
- タカチ電機工業(40)
- GOAL(ゴール)(4)
- 京セラ(1,469)
- 住友電工ハードメタル(1,463)
- 三菱マテリアル(1,326)
- レイ・アウト(1,325)
- ホンダ(1,042)
- イスカル(935)
- タンガロイ(877)
- サンドビック(812)
- Pro-Auto(715)
- BIGM(丸山製作所)(597)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(505)
- BAUHAUS(マツ六)(492)
- ケナメタル(442)
- MIWA(428)
- audio-technica(423)
- ブランドをもっと見る
「au」の検索結果

EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ
岡谷電機産業(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)10日以内出荷UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.