カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 岡谷電機産業
- 音羽電機工業(13)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 昭電(2)
- 内外電機(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ホンダ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- COX(コックス)(1)
- TDS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「lt 2 tds」の検索結果
特価

EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-