カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 岡谷電機産業
- インタフェース(4)
- CONTEC(コンテック)(3)
- StarTech.com(2)
- 三菱電機(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- パーカーコーポレーション(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- 新電元(1)
- ラトックシステム(1)
- ノヴァエレクトロニクス(1)
- Roxburgh EMC(1)
「pex-h285144n」の検索結果

EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-