カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 緑測器
  • スバル(72)
  • エアージェイ(36)
  • イスカル(10)
  • ネオフレックス(8)
  • キャプテン(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • 三桂製作所(5)
  • KOVAX(コバックス)(4)
  • KENWOOD(4)
  • MICROCHIP(4)
  • クツワ(3)
  • SUN(3)
  • 昭和インダストリーズ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アクアシステム(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CP-22」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ 緑測器無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ緑測器
13,980税込15,378
1個
当日出荷
小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
種類無接触形電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2軸径(Φmm)6角度(°)90~359分解能12bit/Vin直線性(絶対)±1%FS(FS=340°単独直線性(%)±1相当消費電流(mA)16以下使用温度範囲(℃)-30~100静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8出力2(4線)質量(g)約20
cp-20l-122特集