カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 緑測器
- INAX(LIXIL)(21)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- 日東工業(3)
- KSフィルター(3)
- TOKISTAR(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- リンナイ(1)
- アグリス(1)
「lp0001k」の検索結果

直線変位センサ LP-FJシリーズ
緑測器(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷種類その他の変位センサ耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V印加電圧(V)DC36以下/50℃温度抵抗±400ppm/K抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下
直線変位センサ LP-20Fシリーズ
緑測器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ 検出ストローク:20mm 入力軸インタフェースは2タイプ用意質量(g)約60種類測長センサ定格電力(W)0.6(70℃)抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下有効ストローク(mm)20±0.5
直線変位センサ LP-FPシリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷種類測長センサ抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下
直線変位センサー LP-50Fシリーズ
緑測器¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷ストローク(mm)有効:50質量(g)約75使用温度範囲(℃)-40~+100定格電力(W)1.5(70℃)単独直線性(%)±0.5FS