カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • ボールバルブ(15)
絞り込み
ブランド
  • ハマイ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(416)
  • Modes(4)
  • TRUSCO(17)
  • 栃木屋(4)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(299)
  • 蝶プラ工業(84)
  • エスコ(67)
  • KVK(41)
  • カクダイ(23)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 工進(12)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12)
  • 君岡鉄工(11)
  • ONK(オーエヌ工業)(11)
  • マルケイ(国際化工)(11)
  • MUST TOOL(9)
  • スズキ紙工(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)46材質(シート)PTFE材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ ハマイエアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブハマイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)ハマイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)ハマイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型ハマイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型ハマイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
黄銅製禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。 狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状蝶形材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型ハマイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
黄銅製禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)ハマイ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。 狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状ウイング材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
ステンレス禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)ハマイ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
BSS-43/833型がベースのPCW禁油仕様モデル。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型ハマイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)ハマイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2694材質黄銅(C3771)全長(mm)61高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
RoHS10物質対応 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル) ハマイRoHS10物質対応 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)ハマイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質)に対応しています。ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブカテゴリ