カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ハマイ
  • 椿本チエイン(3)
  • 廣杉計器(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • 貝印(1)
  • ニトムズ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • M&H(1)
  • キクロン(1)
  • オザックス(1)
  • OKADAPROJECTS(1)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-5115」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ

    ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

    ハマイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(スナップリング)SUS304材質(ネームプレート)A1100P材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(ワッシャー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ