カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ハマイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbs-216」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。
    材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
  • 低圧スチーム用ボールバルブ ハマイ

    低圧スチーム用ボールバルブ

    ハマイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。作業性に優れた六角形のボディを採用しています。ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。
    用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体蒸気バルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ