カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ハマイ
- CKD(26)
- SMC(25)
- RS PRO(17)
- Festo(14)
- ガードナー(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ニチバン(3)
- Entrelec(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- 三菱電機(2)
- 流体工業(2)
- コンサス(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
「bs-220」の検索結果

黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)
ハマイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)
ハマイ¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から6日以内出荷ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)
ハマイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2694材質黄銅(C3771)全長(mm)61高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ