カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ハマイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bss-660-15rc」の検索結果
特価

オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)
ハマイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ