カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ハマイ
- ノガ(5)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ナベヤ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ブルー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「bt1010」の検索結果
特価

フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。 操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ