カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ハマイ
- コガネイ(10)
- リスパック(4)
- SMC(3)
- 日本オイルポンプ(3)
- TRUSCO(2)
- 大洋製器工業(2)
- EARTH MAN(1)
- クラウン[事務用品](1)
- CKD(1)
- ゼブラ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- 篠原電機(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- アサヒ技研(1)
- brembo(1)
- ZEBRA(ゼブラ)(1)
- ブランドをもっと見る
「rbs-10」の検索結果

黄銅製三方ボールバルブ
ハマイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブ(黄銅)
ハマイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から9日以内出荷黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)バルブ種類ボールバルブ