カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
  • ハマイ
  • エスコ(18)
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • サンドビック(8)
  • テイエルブイ(TLV)(8)
  • ヤマヨ(8)
  • ネグロス電工(6)
  • ミヤコ(5)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
  • アクアシステム(4)
  • TRUSCO(4)
  • 扶桑精機(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • タカギ(3)
  • トンボ鉛筆(3)
  • ノーブランド(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む

「rc-20」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ三方ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ(レデューストボア) ハマイステンレスボールバルブ(レデューストボア)ハマイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイフルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブハマイ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイフルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブハマイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ ハマイ本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブハマイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。
用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.47適合流体蒸気ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ黄銅製ボールバルブ(レバー)ハマイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイつまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブハマイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能性と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ ハマイスタンダードボア 黄銅製ボールバルブハマイ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型ハマイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型ハマイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイレバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブハマイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
低圧スチーム用ボールバルブ ハマイ低圧スチーム用ボールバルブハマイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。作業性に優れた六角形のボディを採用しています。ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。
用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体蒸気バルブ種類ボールバルブ
フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイフルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブハマイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。 操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイフルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブハマイ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。 レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
黄銅製三方ボールバルブ ハマイ黄銅製三方ボールバルブハマイ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)ハマイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型ハマイ
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅)ハマイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
黄銅製フルボアボールバルブ ハマイ黄銅製フルボアボールバルブハマイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120接続Rc×Rc最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)ハマイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2694材質黄銅(C3771)全長(mm)61高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型ハマイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型ハマイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製ハマイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイメッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブハマイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)バルブ種類ボールバルブ
kyc-20a特集