カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ハマイ
- BUSICOM(ビジコム)(9)
- unitech(4)
- Vesrah(3)
- 日研工作所(2)
- MINDEO Japan(2)
- クラウン[事務用品](1)
- ニッサチェイン(1)
- ユニテック(1)
- RSタイチ(1)
- アサ電子工業(1)
- DATALOGIC(1)
- アイテックス(1)
- Newland(1)
- エフケイシステム(1)
- マリンテック(1)
- ローラン(1)
- フェリック(1)
- SUNMI(1)
- ブランドをもっと見る
「rss-14」の検索結果

ステンレス三方ボールバルブ
ハマイ(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブ(ステンレス)
ハマイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ